Riferimenti
Gapi:ORV324
Rubix:999190900013900
Produttore:11A543G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A543G6-O-RING OR 34.29X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:34.29 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione