2ERAE681-GUARNIZIONE RAE 04382 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 04382 00534 L1
Rubix:999190900039282
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE681-GUARNIZIONE RAE 04382 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:43.82 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,48 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 29,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

