Riferimenti
Gapi:OR 118.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015770


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BU34G6-O-RING OR 118.00X4.00 FPM75
11bu34g6-o-ring or 118.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione