Riferimenti
Gapi:ORM786
Rubix:999190900016919
Produttore:11B09GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B09GK6-O-RING OR 78.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:78.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,94 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 88,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione