Riferimenti
Gapi:ORV844
Rubix:999190900013830
Produttore:11A411G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 71,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A411G6-O-RING OR 71.44X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:71.44 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore