Riferimenti
Valgan:OR 81350 342,3X6,99 FP75
Rubix:160000000419857

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 342,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 81350 342,27X6,99 FP75
OR 81350 342,3X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 342,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione