Riferimenti
Gapi:OR 92.00X2.00 NBR70
Rubix:999190900017342


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B683K6-O-RING OR 92.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:92.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,96 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 76,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione