2ERAE633-GUARNIZIONE RAE 17104 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE261
Rubix:999190900039264
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE633-GUARNIZIONE RAE 17104 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:171.04 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

