Riferimenti
Gapi:ORM0953
Rubix:999220805073936


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.009,50X3 01.ORM30.009500
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:9.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione