Riferimenti
Gapi:OR 11.50X2.00 FPM75
Rubix:999190900014576


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B496G6-O-RING OR 11.50X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:11.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,06 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 85,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore