Riferimenti
Gapi:ORM2503
Rubix:999190900017851
Produttore:11BI30K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BI30K6-O-RING OR 250.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:250.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,95 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 88,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore