Riferimenti
Gapi:ORV171
Rubix:999190900013772
Produttore:11A258G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A258G6-O-RING OR 202.87X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.87 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione