Riferimenti
Gapi:OR168
Rubix:999190900016379
Produttore:11A255K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A255K6-O-RING OR 183.82X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:183.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione