67196255-O-RING OR 28,17 3,53 75 FKM FP7594 (MESCOLA 75 FKM FP759412)

O-Ring in gomma

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67196255
Rubix:999250613003639
Produttore:67196255
67196255-O-RING OR 28,17 3,53 75 FKM FP7594 (MESCOLA 75 FKM FP759412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno28,17 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67196255-O-RING OR 28,17 3,53 75 FKM FP7594 (MESCOLA 75 FKM FP759412)


Tenuta statica e dinamica al massimo livello qualitativo.
O-Ring senza fine a sezione circolare: Gli O-Ring sono tra i classici della tenuta per eccellenza. Vengono utilizzati principalmente per la tenuta statica di componenti di macchinari inattivi contro liquidi e gas. Le soluzioni speciali e le forme speciali di Freudenberg Sealing Technologies sono adatte anche come elementi di tenuta dinamici, ad esempio come guarnizioni per pistoni o steli nel sistema idraulico.

Punti di forza

Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e all'invecchiamento.
Stabile nei carburanti, negli oli e nei grassi a base di petrolio e negli idrocarburi alifatici e aromatici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28,17 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,51 IVA esclusa
/ Unità
0,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione