449394-O-RING OR007,65X01,78 610 80FKM610

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:449394
Rubix:999230704002701
Produttore:449394
449394-O-RING OR007,65X01,78 610 80FKM610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,65 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 449394-O-RING OR007,65X01,78 610 80FKM610


O-ring
OR 7,65 1,78 80 FKM 610

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in this case FKM. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,155 g
Diametro interno7,65 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
5,56 IVA esclusa
/ Unità
6,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione