Riferimenti
Gapi:OR 355.19X3.53 FPM75
Rubix:999190900013880


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 355,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A461G6-O-RING OR 355.19X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:355.19 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 355,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,82 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 77,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore