O-RING D.INT: 130,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 80 SH BROWN 20974
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:20974
Rubix:999221201000159

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 130,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 80 SH BROWN 20974
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione