Riferimenti
Gapi:ORM10025
Rubix:999190900017568
Produttore:11BA53K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA53K6-O-RING OR 100.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:100.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,86 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 92,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore