67013517-O-RING OR 104,00 4,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67013517
Rubix:999210420065956
Produttore:67013517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67013517-O-RING OR 104,00 4,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:104.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore