Riferimenti
Valgan:OR 3262 66,35X2,62 FP75
Rubix:160000000419595

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3262 66,34X2,62 FP75
OR 3262 66,35X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 13,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore