Riferimenti
Valgan:OR 3168 42,52X2,62 EPDM
Rubix:160000000091355

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3168 42,52X2,62 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,56 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 18,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione