Riferimenti
Gapi:ORM119657
Rubix:999221201001097

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 119,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B57GK6-O-RING OR 119.60X5.70 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 119,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,51 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 86,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore