67194368-O-RING OR 161,16 1,78 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-ring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:OR2637
Rubix:999210420075219
Produttore:67194368

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 161,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67194368-O-RING OR 161,16 1,78 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 161,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione