Riferimenti
Gapi:OR90426
Rubix:999190900019370
Produttore:11A740K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 116,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8462 116,84X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:116.84 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,30 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 95,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore