Riferimenti
Gapi:OR809
Rubix:999190900016321
Produttore:11A197K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A197K6-O-RING OR 15.88X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.88 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore