Riferimenti
Gapi:ORM582
Rubix:999190900017295
Produttore:11B636K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B636K6-O-RING OR 58.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:58.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,98 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 43,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore