2ERAE553-GUARNIZIONE RAE 09802 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE553
Rubix:999190900039216
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE553-GUARNIZIONE RAE 09802 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:98.02 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

