Riferimenti
Valgan:OR 4537 136,10X3,53 FP75
Rubix:160000000419701

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4537 136,12X3,53 FP75
OR 4537 136,10X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,84 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 21,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore