Riferimenti
Gapi:OR 27.50X1.50 NBR70
Rubix:999190900017040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B267K6-O-RING OR 27.50X1.50 NBR70
11b267k6-o-ring or 27.50x1.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,84 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 71,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione