67177438-O-RING OR-B 38,00 3,50 70 NBR NB7028 (MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67177438
Rubix:999210730029219
Produttore:67177438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67177438-O-RING OR-B 38,00 3,50 70 NBR NB7028 (MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:38.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore