Riferimenti
Valgan:ORM 50,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421661

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 50,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 3,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore