Riferimenti
Gapi:OR 19.18X2.46 FPM75
Rubix:999190900016209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,46 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A172G6-O-RING OR 19.18X2.46 FPM75
11a172g6-o-ring or 19.18x2.46 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,46 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione