ORS827 O-RING 827 (149) D.INT: 44,95 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORS827
Rubix:999190900046929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORS827 O-RING 827 (149) D.INT: 44,95 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.95 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione