Riferimenti
Gapi:ORV251
Rubix:999190900013851
Produttore:11A432G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A432G6-O-RING OR 129.77X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:129.77 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore