ORV005V O-RING 005 (2010) D.INT: 2,57 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: FKM 75 SH VERDE
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORV005V
Rubix:999190900046845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORV005V O-RING 005 (2010) D.INT: 2,57 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: FKM 75 SH VERDE
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.57 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione