Riferimenti
Gapi:ORV866
Rubix:999190900013937
Produttore:11A587G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136,53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A587G6-O-RING OR 136.53X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:136.53 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136,53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore