Riferimenti
Gapi:ORMV1625
Rubix:999190900014095
Produttore:11A176G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A176G6-O-RING OR 16.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:16.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore