Riferimenti
Gapi:ORM1923A
Rubix:999190900017815
Produttore:11BH92K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 192 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH92K6-O-RING OR 192.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:192.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 192 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,53 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 62,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione