Riferimenti
Gapi:ORM2605
Rubix:999190900016804
Produttore:11A517K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A517K6-O-RING OR 260.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:260.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,17 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 68,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione