Riferimenti
Valgan:OR 171 68,26X3,53 NBR
Rubix:160000000421216

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 171 68,26X3,53 NBR
OR 171 68,26X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore