O-RING D.INT: 54,20 MM D.CORDA: 5,70 MM MAT: NBR 70 SH ORM54257
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM54257
Rubix:999200608003577

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 54,20 MM D.CORDA: 5,70 MM MAT: NBR 70 SH ORM54257
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione