PK8384 BACK-UP RING 384 (61500) OR: 380,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8384
Rubix:999190900046781
Produttore:2PA384K0
PK8384 BACK-UP RING 384 (61500) OR: 380,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8384 BACK-UP RING 384 (61500) OR: 380,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:380.37 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno380,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
3,63 IVA esclusa
/ Unità
4,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione