O-RING D.INT: 30,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 80 SH 11BY33K8
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11BY33K8
Rubix:999230126069300

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 30,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 80 SH 11BY33K8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione