2ERAE609-GUARNIZIONE RAE 14247 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE255
Rubix:999190900039246
Produttore:RAE255
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE609-GUARNIZIONE RAE 14247 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:142.47 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 16,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

