Riferimenti
Valgan:ORM 9,00 X 2,50 NBR
Rubix:160000000421720

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 9,00 X 2,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore