Riferimenti
Gapi:OR 100.00X2.00 FPM75
Rubix:999190900014744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B693G6-O-RING OR 100.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:100.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,50 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 78,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione