O-RING D.INT: 52,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: NBR 70 SH 10097
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:10097
Rubix:999221201000119
Produttore:10097


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 52,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: NBR 70 SH 10097
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:52.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione