PK8113 BACK-UP RING 113 (3056) OR: 13,95 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8113
Rubix:999190900046572
Produttore:2PA113K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8113 BACK-UP RING 113 (3056) OR: 13,95 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:13.94 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore