Riferimenti
Gapi:OR 3950 240,97X2,62 NBR 90SH
Rubix:999190900019169


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3950 240,97X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,81 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 85,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore