Riferimenti
Gapi:OR 204.10X8.40 NBR70
Rubix:999221201000967


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 204,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A827K6-O-RING OR 204.10X8.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:8.40 mm Diametro Interno mm:204.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 204,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 68,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore